Talilni vložek NV EFEN TPS signalizacija napake NV00 630A za DC 80V [35301-0600 - TPS FAULT TERMINATOR]
- Linija izdelkov: EFEN
- Velikost: NH00
- Nazivni tok (A): 630
- Kategorija uporabe: za DC
- Nazivna napetost (V): 80
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.