Talilni vložek NV EATON NV2 250A gL/gG 500V [250NHG02B - 250NHG02B]
- Linija izdelkov: EATON
- Velikost: NH2
- Nazivni tok (A): 250
- Kategorija uporabe: gL / gG (zaščita kabla / zaščitna oprema)
- Nazivna napetost (V): 500
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.