Talilni vložek NV EATON NV00 125A gL/gG 500V [125NHG00B - 125NHG00B]
- Linija izdelkov: EATON
- Velikost: NH00
- Nazivni tok (A): 125
- Kategorija uporabe: gL / gG (zaščita kabla / zaščitna oprema)
- Nazivna napetost (V): 500
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.