Talilni vložek NV ULTRA NV1 250A aR 690V [004333216 - M1UQU-N]
- Linija izdelkov: ULTRA
- Velikost: NH1
- Nazivni tok (A): 250
- Kategorija uporabe: aR (polprevodniška zaščita)
- Nazivna napetost (V): 690
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.