Talilni vložek NV ULTRA NV00 C 80A gR 690V [004331027 - M00CUQU-N]
- Linija izdelkov: ULTRA
- Velikost: NH000
- Nazivni tok (A): 80
- Kategorija uporabe: GR (splošna zaščita polprevodnikov)
- Nazivna napetost (V): 690
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.