Talilni vložek NV ULTRA NV00 C 20A gR 690V [004331021 - M00CUQU-N]
- Linija izdelkov: ULTRA
- Velikost: NH00
- Nazivni tok (A): 20
- Kategorija uporabe: GR (splošna zaščita polprevodnikov)
- Nazivna napetost (V): 690
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.