Talilni vložek NV ULTRA NV00 20A aR 690V [004331204 - M00UQU-N]
- Linija izdelkov: ULTRA
- Velikost: NH00
- Nazivni tok (A): 20
- Kategorija uporabe: aR (polprevodniška zaščita)
- Nazivna napetost (V): 690
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.