Talilni vložek NV ULTRA NV00 125A aR 690V [004371115 - S00CUQ01/80]
- Linija izdelkov: ULTRA
- Velikost: NH00
- Nazivni tok (A): 125
- Kategorija uporabe: aR (polprevodniška zaščita)
- Nazivna napetost (V): 690
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.