Talilni vložek NV ULTRA NV00 125A aR 1000V [004301115 - S00UQ01/80]
- Linija izdelkov: ULTRA
- Velikost: NH00
- Nazivni tok (A): 125
- Kategorija uporabe: aR (polprevodniška zaščita)
- Nazivna napetost (V): 1000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.