Talilni vložek NV ULTRA NV00 100A gR 690V [004331212 - M00UQU-N]
- Linija izdelkov: ULTRA
- Velikost: NH00
- Nazivni tok (A): 100
- Kategorija uporabe: GR (splošna zaščita polprevodnikov)
- Nazivna napetost (V): 690
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.