Talilni vložek NV ULTRA NV0 63A gR 690V [004332210 - M0UQU-N]
- Linija izdelkov: ULTRA
- Velikost: NH0
- Nazivni tok (A): 63
- Kategorija uporabe: GR (splošna zaščita polprevodnikov)
- Nazivna napetost (V): 690
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.