Talilni vložek NV SITOR NV00 315A aR 690V [3NE8731-1 - 3NE]
- Linija izdelkov: SITOR
- Velikost: NH000
- Nazivni tok (A): 315
- Kategorija uporabe: aR (polprevodniška zaščita)
- Nazivna napetost (V): 690
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.