Talilni vložek NV NV/NH NV4 710A gL/gG 500V [004116102]
- Linija izdelkov: NV/NH
- Velikost: NV4
- Nazivni tok (A): 710
- Kategorija uporabe: gL / gG (zaščita kabla / zaščitna oprema)
- Nazivna napetost (V): 500
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.