Talilni vložek NV NV/NH NV3 630A gL/gG 500V [004186233]

ŠIFRA 1152270 EAN 3838895396536 ETI 004186233
Talilni vložek NV/NH velikosti NV3, nazivnega toka 630A, karakteristike gG in nazivne napetosti 500V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: NV/NH
  • Velikost: NV3
  • Nazivni tok (A): 630
  • Kategorija uporabe: gL / gG (zaščita kabla / zaščitna oprema)
  • Nazivna napetost (V): 500
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.