Talilni vložek NV NV/NH NV3 500A gL/gG 400V [004186131]
- Linija izdelkov: NV/NH
- Velikost: NV3
- Nazivni tok (A): 500
- Kategorija uporabe: gL / gG (zaščita kabla / zaščitna oprema)
- Nazivna napetost (V): 400
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.