Talilni vložek NV NV/NH NV3 315A gL/gG 400V [004186122]
- Linija izdelkov: NV/NH
- Velikost: NH3
- Nazivni tok (A): 315
- Kategorija uporabe: gL / gG (zaščita kabla / zaščitna oprema)
- Nazivna napetost (V): 400
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.