Talilni vložek NV NV/NH NV2 C 63A gL/gG 500V [004185212]
- Linija izdelkov: NV/NH
- Velikost: NV2
- Nazivni tok (A): 63
- Kategorija uporabe: gL / gG (zaščita kabla / zaščitna oprema)
- Nazivna napetost (V): 500
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.