Talilni vložek NV NV/NH NV2 315A gL/gG 500V [004185222]

ŠIFRA 1160316 EAN 3838895356028 ETI 004185222
Talilni vložek NV/NH velikosti NV2, nazivnega toka 315A, karakteristike gG in nazivne napetosti 500V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: NV/NH
  • Velikost: NV2
  • Nazivni tok (A): 315
  • Kategorija uporabe: gL / gG (zaščita kabla / zaščitna oprema)
  • Nazivna napetost (V): 500
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.