Talilni vložek NV NV/NH NV1 C 80A gPV 1000V DC [004110376 - M1 gPV 80A/1000V DC]
- Linija izdelkov: NV/NH
- Velikost: NH1
- Nazivni tok (A): 80
- Kategorija uporabe: gPV
- Nazivna napetost (V): 1000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.