Talilni vložek NV NV/NH NV00 C 125A gL/gG 500V [004181215]

ŠIFRA 1200775 EAN 3838895582670 ETI 004181215
Talilni vložek NV/NH velikosti NV000, nazivnega toka 125A, karakteristike gG in nazivne napetosti 500V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: NV/NH
  • Velikost: NH000
  • Nazivni tok (A): 125
  • Kategorija uporabe: gL / gG (zaščita kabla / zaščitna oprema)
  • Nazivna napetost (V): 500
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.