Talilni vložek NV NV/NH NV0 125A gL/gG 690V [004183315]
- Linija izdelkov: NV/NH
- Velikost: NH0
- Nazivni tok (A): 125
- Kategorija uporabe: gL / gG (zaščita kabla / zaščitna oprema)
- Nazivna napetost (V): 690
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.