SN varovalka VV 32A 7.2kV 192mm 53mm [004227010 - VVT-E]
ŠIFRA 2772798
EAN 3838895255895
ETI
004227010 - VVT-E
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: VV
- Nazivni tok (A): 32
- Nazivna napetost (kV): 7.2
- Dolžina (mm): 192
- Premer (mm): 53
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.