SN varovalka VV 16A 7.2kV 192mm 53mm [004227007 - VVT-E]
ŠIFRA 2772795
EAN 3838895255772
ETI
004227007 - VVT-E
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: VV
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (kV): 7.2
- Dolžina (mm): 192
- Premer (mm): 53
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.