• Domov
  • Varovalčni ločilnik D0 EFEN 60MM 63A D01/D02 3P

Varovalčni ločilnik D0 EFEN 60MM 63A D01/D02 3P [56041-0010 - D-LA-LEI]

ŠIFRA 2796647 EAN 4049857187171 EFEN 56041-0010 - D-LA-LEI
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EFEN 60MM
  • Nazivni tok (A): 63
  • Velikost: D01/D02
  • Število polov (P): 3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.