Talilni vložek C TESYS 10x38 mm 16A gG [DF2CN16]
ŠIFRA 2609658
EAN 3389110573381
SCHNEIDER ELECTRIC
DF2CN16
Tesys odklopnik za varovalke - modul za var. 10 x 38 mm gG 16 A - brez navedbe
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: TESYS
- Velikost: 10x38 mm
- Nazivni tok (A): 16
- Kategorija uporabe: GG
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.