Tokovni transformator, merilni DM4TA 3000A 5A 80mm 160mm 20VA cl0,5 razstavljiv [DM4TA3000 - DM4TA 3000/5A]
- Linija izdelkov: DM4TA
- Primarni nazivni tok (A): 3000
- Nazivni sekundarni tok (A): 5
- Odpiralna širina: 80
- Odpiralna višina: 160
- Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 20
- Razred točnosti: cl0,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.