Talilni vložek NV ULTRA NV00 80A aR 690V [004332211 - M0UQU-N]
- Linija izdelkov: ULTRA
- Velikost: NH00
- Nazivni tok (A): 80
- Kategorija uporabe: aR (polprevodniška zaščita)
- Nazivna napetost (V): 690
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.