Talilni vložek NV ULTRA NV00 125A gBAT 80V DC [004110083 - M00 bat 125A/80V DC]

ŠIFRA 2689748 EAN 3838895725190 ETI 004110083 - M00 bat 125A/80V DC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ULTRA
  • Velikost: NH00
  • Nazivni tok (A): 125
  • Kategorija uporabe: gBAT
  • Nazivna napetost (V): 80
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.