Talilni vložek NV ULTRA NV0 100A aR 690V [004332212 - M0UQU-N]
- Linija izdelkov: ULTRA
- Velikost: NH0
- Nazivni tok (A): 100
- Kategorija uporabe: aR (polprevodniška zaščita)
- Nazivna napetost (V): 690
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.