Talilni vložek NV SIEMENS NV2 800A aR 800V [3NE3338-8 - 3NE]
- Linija izdelkov: SIEMENS
- Velikost: NH2
- Nazivni tok (A): 800
- Kategorija uporabe: aR (polprevodniška zaščita)
- Nazivna napetost (V): 800
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.