Talilni vložek NV NV/NH NV1 224A gL/gG 500V [004184218]
- Linija izdelkov: NV/NH
- Velikost: NH1
- Nazivni tok (A): 224
- Kategorija uporabe: gL / gG (zaščita kabla / zaščitna oprema)
- Nazivna napetost (V): 500
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.