Stikalna omara I PanelSeT 2000mm 600mm 400mm jeklo brez mont.plošče 1vrata IP55 7035 [NSYSFN20640T]

ŠIFRA 2849998 EAN 3606486103166 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSFN20640T
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PanelSeT
  • Višina (mm): 2000
  • Širina (mm): 600
  • Globina (mm): 400
  • Material: Jeklo
  • Z montažno ploščo: brez mont.plošče
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • RAL številka: 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.