Stanovanjska omarica MICRO PRAGMA N/O BE 1vrst 4M 88mm 130mm 60mm IP30 brez pokrova [10206]
- Linija izdelkov: MICRO PRAGMA
- Način montaže: Nadgradna montaža
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 1
- Širina v številu modularnih razmakov: 4
- Širina (mm): 88
- Višina (mm): 130
- Globina (mm): 60
- Zaščitna stopnja (IP): IP30
- S prozornim pokrovom: brez pokrova
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.