Stanovanjska omarica GEWISS 40CD N/O SI 2vrst 12M / 24M 250mm 375mm 135mm IP55 prozorni pokrov [GW40007]
- Linija izdelkov: GEWISS 40CD
- Način montaže: Nadgradna montaža
- Barva: siva
- Število vrst (vrst): 2
- Širina v številu modularnih razmakov: 12M / 24
- Širina (mm): 250
- Višina (mm): 375
- Globina (mm): 135
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.