Stanovanjska omarica GEWISS 40CD N/O BE / proz. 3vrst 18M / 54M 550mm 400mm 130mm IP40 S SPONKO N/PE [GW40051BD]
- Linija izdelkov: GEWISS 40CD
- Način montaže: Nadgradna montaža
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 3
- Širina v številu modularnih razmakov: 18M / 54
- Širina (mm): 550
- Višina (mm): 400
- Globina (mm): 130
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.