SN varovalka VV 63A 7.2kV 442mm 68mm [004226613 - VVT-D]
ŠIFRA 2774467
EAN 3838895682530
ETI
004226613 - VVT-D
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: VV
- Nazivni tok (A): 63
- Nazivna napetost (kV): 7.2
- Dolžina (mm): 442
- Premer (mm): 68
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.