SN varovalka VV 63A 24kV 537mm 68mm [004257513 - VVT-E]
- Linija izdelkov: VV
- Nazivni tok (A): 63
- Nazivna napetost (kV): 24
- Dolžina (mm): 537
- Premer (mm): 68
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.