SN varovalka VV 63A 24kV 442mm 68mm [004257013 - VVT-E]

ŠIFRA 2772767 EAN 3838895253358 ETI 004257013 - VVT-E
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 63
  • Nazivna napetost (kV): 24
  • Dolžina (mm): 442
  • Premer (mm): 68
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.