SN varovalka VV 50A 7.2kV 192mm 68mm [004226012 - VVT-D]

ŠIFRA 2772787 EAN 3838895255338 ETI 004226012 - VVT-D
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 50
  • Nazivna napetost (kV): 7.2
  • Dolžina (mm): 192
  • Premer (mm): 68
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.