SN varovalka VV 50A 12kV 292mm 68mm [004236012 - VVT-D]
ŠIFRA 2772758
EAN 3838895252566
ETI
004236012 - VVT-D
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: VV
- Nazivni tok (A): 50
- Nazivna napetost (kV): 12
- Dolžina (mm): 292
- Premer (mm): 68
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.