SN varovalka VV 4A 24kV 292mm 53mm [004256104 - VVT-D]

ŠIFRA 2773186 EAN 3838895335047 ETI 004256104 - VVT-D
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 4
  • Nazivna napetost (kV): 24
  • Dolžina (mm): 292
  • Premer (mm): 53
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.