SN varovalka VV 4A 12kV 442mm 53mm [004236504 - VVT-D]

ŠIFRA 2773168 EAN 3838895334682 ETI 004236504 - VVT-D
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 4
  • Nazivna napetost (kV): 12
  • Dolžina (mm): 442
  • Premer (mm): 53
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.