SN varovalka VV 32A 7.2kV 192mm 53mm [004226010 - VVT-D]
- Linija izdelkov: VV
- Nazivni tok (A): 32
- Nazivna napetost (kV): 7.2
- Dolžina (mm): 192
- Premer (mm): 53
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.