SN varovalka VV 2A 17.5kV 442mm 53mm [004247503 - VVT-E]

ŠIFRA 2773181 EAN 3838895334941 ETI 004247503 - VVT-E
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 2
  • Nazivna napetost (kV): 17.5
  • Dolžina (mm): 442
  • Premer (mm): 53
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.