SN varovalka VV 2A 17.5kV 292mm 53mm [004246103 - VVT-D]

ŠIFRA 2773173 EAN 3838895334781 ETI 004246103 - VVT-D
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 2
  • Nazivna napetost (kV): 17.5
  • Dolžina (mm): 292
  • Premer (mm): 53
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.