SN varovalka VV 2A 12kV 192mm 53mm [004236103 - VVT-D]

ŠIFRA 2773161 EAN 3838895334545 ETI 004236103 - VVT-D
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 2
  • Nazivna napetost (kV): 12
  • Dolžina (mm): 192
  • Premer (mm): 53
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.