SN varovalka VV 16A 36kV 442mm 53mm [004266107 - VVT-D]

ŠIFRA 2773119 EAN 3838895302766 ETI 004266107 - VVT-D
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (kV): 36
  • Dolžina (mm): 442
  • Premer (mm): 53
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.