SN varovalka VV 100A 24kV 442mm 85mm [004257015 - VVT-E]

ŠIFRA 2772769 EAN 3838895253419 ETI 004257015 - VVT-E
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 100
  • Nazivna napetost (kV): 24
  • Dolžina (mm): 442
  • Premer (mm): 85
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.