SN varovalka VV 100A 17.5kV 367mm 85mm [004247015 - VVT-E]

ŠIFRA 2772838 EAN 3838895258629 ETI 004247015 - VVT-E
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 100
  • Nazivna napetost (kV): 17.5
  • Dolžina (mm): 367
  • Premer (mm): 85
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.