Slepi pokrov za inšt.omarice PLEXO SI RAL7046 PVC 5M 87,5mm 52mm [001961]

ŠIFRA 2742696 EAN 3245060019617 LEGRAND 001961
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PLEXO
  • Barva: siva
  • Material: Umetna masa
  • Širina (mm): 5M 87,5
  • Višina (mm): 52
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.